ENSTO - Painike Ensto Intro - 4248TSM 4 24V AC/DC MV mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677336751
Sähkönumero
2113561
Toimittajan tuotenumero
4248TSM-LS404TSASWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
0.02 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Merkintäpaikka:
kyllä
Merkintä:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vipujen määrä:
4
Moduulien lukumäärä:
1
Takaisinkytkentäliitin:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
22 mm
Pienjännitepainiketta käytetään yhdessä DIN-kiskoon asennettavien releyksikön RS8REGHEFI (Snro 2818416) ja yleissäätimen UDS4REGHEFI (Snro 2818336) kanssa tai muuhun pienoisjänniteohjausjärjestelmään (max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.) liitettynä. Jokaisen painikkeen ylä- ja alaosaan on mahdollista kytkeä eri toiminto eli yhteensä kahdeksan toimintoa. Kaikissa painikkeissa on kaksi punaista LED-valoa tilaindikointia varten. LED-valot toimivat DC-jännitteellä.



