ENSTO - Painike Ensto Intro - 5/10AX/250V/IP20 UJ 0X MV

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Ensto Intro - 5/10AX/250V/IP20 UJ 0X MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337161

Sähkönumero

2113572

Toimittajan tuotenumero

535EU5FI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Laitteen korkeus:

70 mm

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kruunupainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Laitteen syvyys:

42 mm

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Painike-5, koje