ENSTO - Painike Ensto Intro - 6/10A/250V/IP21 PPJ LI mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - keinukyktin
Laitteen leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677342035
Sähkönumero
2014066
Toimittajan tuotenumero
AP933KOSWFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
keinukyktin
Laitteen leveys:
80 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
80 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
45 mm
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Lamppu tilattava erikseen. Esimerkkejä: Hohtolamppu 230V/1,1mA sähkönumero 2113804 ja LED-merkkilamppu 230V/1,1mA sähkönumero 2113809.


