ENSTO - Painike Ensto Intro - 6/10A/250V/IP21 PPJ LI val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Ensto Intro - 6/10A/250V/IP21 PPJ LI val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677342028

Sähkönumero

2014056

Toimittajan tuotenumero

AP933KOWWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

80 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

80 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Laitteen syvyys:

45 mm

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Pinta-asennettava painike jousiliittimillä. Sisältää painikekojeen, pohjalevyn, pintakehyksen ja linssillisen vivun. IP21, kuntuodaan kaapeli sisään alapuolelta tai takaa. 10AX/250V.

Lamppu tilattava erikseen. Esimerkkejä: Hohtolamppu 230V/1,1mA sähkönumero 2113804 ja LED-merkkilamppu 230V/1,1mA sähkönumero 2113809.