ENSTO - Painike Ensto Intro - 6/10AX/250V/IP20 UJ 1X

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Painike Ensto Intro - 6/10AX/250V/IP20 UJ 1X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70 mm

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337123

Sähkönumero

2113568

Toimittajan tuotenumero

533EUFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

70 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Laitteen syvyys:

36 mm

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Painike-6, koje

Uppoasennettavat hotellikorttikytkimet muodostuvat erikseen tilattavasta keskiöstä ja painikekojeesta (tuotenumero 531EUFI tai 533EUFI). Kotelointiluokka IP21 asennettuna tasaiselle ja sileälle pinnalle.