ENSTO - Painike - LS5248TSMFI 2 MV 24V T USE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - painonappi
Nimellisjännite - 24 V
Nimellisvirta - 0.02 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677342240
Sähkönumero
2818448
Toimittajan tuotenumero
LS5248TSMFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
painonappi
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
0.02 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Vipujen määrä:
4
Moduulien lukumäärä:
1
Takaisinkytkentäliitin:
kyllä
4-kanavainen painikemoduuli Jung Bus -järjestelmän rele- tai valonsäädinyksikön ohjaamiseen. Voidaan käyttää myös muiden max. 24V AC/DC (SELV), 20mA ohjausjärjestelmien painikemoduulina. Tuotteen kanssa käytetään painikevipuja LS504TSAWWFi tai LS504TSASWFI.


