ENSTO - PE-kisko Ensto Clampo Ground - Cu 2x (1x16mm² + 5x6mm²)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Clampo Ground
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677152917
Sähkönumero
1913506
Toimittajan tuotenumero
KNA4.106P
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko
Cu 2 x (1 x 16 mm2 + 5 x 6 mm2), 500 V
PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.
PE-kiskot sähkökeskuksiin. Kiskoissa tuppiloliittimiä.


