ENSTO - Peitelaippa 1 Cubo C - F 1151 B-KOKO ILM.TIIVISTETTÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 137 mm
Korkeus - 48 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677171833
Sähkönumero
3443959
Toimittajan tuotenumero
F1151
Tukkuerä
1
Leveys:
137 mm
Korkeus:
48 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Peitelevy laippa-aukoille, B-koko ilman tiivistettä, PC/ABS
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Peitelevy laippa-aukoille, B-koko ilman tiivistettä, PC/ABS
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Peitelevy laippa-aukoille, B-koko ilman tiivistettä, PC/ABS


