ENSTO - Peitelevy DS-version DIN-aukko - CP220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 220 mm
Korkeus - 50 mm
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677176661
Sähkönumero
3446862
Toimittajan tuotenumero
CP220
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
220 mm
Korkeus:
50 mm
RAL-numero:
7035
Peitelevy DS-version DIN-aukoille
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike



