ENSTO - Peitelevy Ensto Intro - 5OS/IP21/85mm VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenPintamateriaali:
kiiltäväTärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677337864
Sähkönumero
2113705
Toimittajan tuotenumero
LS985WW85FI
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
85 mm
Kiinnitystapa:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
369 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
5
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu johtokanavalle:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Peitelevy uppoasennukseen kalusteille, joilla 70x70 mm:n keskiölevy.