ENSTO - Peiterengas - AVL42 peiterengas valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 261 mm
Leveys - 261 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677615559
Sähkönumero
4117599
Toimittajan tuotenumero
AVL42
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
261 mm
Leveys:
261 mm
Korkeus:
34 mm
Halkaisija:
261 mm
AVL42 Peiterengas AVR254 -valaisimiin, valkoinen polykarbonaatti



