ENSTO - Peitetulppa Cubo C - OCP 1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - kulmasarja
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677164811
Sähkönumero
3444981
Toimittajan tuotenumero
OCP1
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
kulmasarja
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Peitetulppa, PE, 11 x 15/17 mm
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike