ENSTO - Piirikorttiliitin EnstoNet - 5n naaras, ver., sin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677116988
Sähkönumero
1936143
Toimittajan tuotenumero
NBE52V.S
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
12 mm
Leveys:
59 mm
Pituus:
24 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
juotosliitin
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Juotosnastan pituus:
3.5 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Rungon väri:
sininen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Piirikorttiliittimet on tarkoitettu laitteen sisäisiin kytkentöihin. Mallistosta löytyy sekä (vertikaali) pysty- että (horisontaali) vaaka-asentoon ladottavia liittimiä.


