ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-N UROSRUUVIL VP KAPEA VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-N UROSRUUVIL VP KAPEA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin halkaisija - 5.5...12 mm

  • Lukitustapa - erillinen

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677113307

Sähkönumero

1934732

Toimittajan tuotenumero

NAC31SH.W

Tukkuerä

200

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin halkaisija:

5.5...12 mm

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.75...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.75...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

57 mm

3-NAP. UROS ILMAN HAK. VEDONP. VALK

3-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella OEM-käyttöön
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75 – 4,0 mm². Vedonpoistin kaapeleille 5,5 – 12,0 mm. Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana.