ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-NAP. NAARAS, ILMAN HAKASIA,


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin halkaisija - 5.5...12 mm
Lukitustapa - erillinen
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677113369
Sähkönumero
1934733
Toimittajan tuotenumero
NAC32SH.W
Tukkuerä
200
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin halkaisija:
5.5...12 mm
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
56 mm
3-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella OEM-käyttöön
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 6,6 - 12,0 mm.
Urosliittimen paino 15,6 g/kpl ja naarasliittimen paino 16,1 g/kpl. Liittimen leveys 28 mm. Muut mitat kuten vastaavat versiot, joissa lukitushakaset liittimen sivuilla.
Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana. Napamerkinnät suluissa.