ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-NAP. UROS, VEDONP., BEIGE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin halkaisija - 5.5...11.5 mm

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677117558

Sähkönumero

1934841

Toimittajan tuotenumero

NBC31S.F

Tukkuerä

200

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin halkaisija:

5.5...11.5 mm

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

39 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.75...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.75...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

beige

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

57 mm

EnstoNet-pistoliitin, 3-nap uros vedonpoistajalla, B-koodaus, väri beige 3-nap urospistoliitin vedonpoisto

3-napaiset urosruuviliittimet vedonpoistimella
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille.