ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 3-NAP UROSRUUVILIITIN BEI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Liitäntäkierteen koko - M3
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677117985
Sähkönumero
1934829
Toimittajan tuotenumero
NBC31.F
Tukkuerä
200
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Liitäntäkierteen koko:
M3
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
18 mm
Leveys:
39 mm
Pituus:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
beige
Rungon väri:
beige
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
3-napaiset urosruuviliittimet ilman vedonpoistinta
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille.