ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 4-NAP. NAARAS, ILMAN HAKASIA,

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 4-NAP. NAARAS, ILMAN HAKASIA,

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntäkierteen koko - M3

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677114113

Sähkönumero

1934757

Toimittajan tuotenumero

NAC42H.W

Tukkuerä

100

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntäkierteen koko:

M3

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

49 mm

Pituus:

61 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu versio:

sisäänrakennettu/pistokeliitäntä

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.75...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.75...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

2, N, PE, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

4-NAP. NAARAS, ILMAN HAKASIA, VALK.

4-napaiset kapeat ruuviliittimet ilman vedonpoistinta OEM-käyttöön
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Kapean liittimen irrallinen lukitusosa toimitetaan urosliittimen mukana.