ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 5-N NAARASRUUVILIITIN VP HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin halkaisija - 6.5...14.5 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677117510
Sähkönumero
1934859
Toimittajan tuotenumero
NCC52S.G
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin halkaisija:
6.5...14.5 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
59 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
60 mm
5-napaiset ruuviliittimet
5-napainen naarasliitin vedonpoistimella.
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75 – 4,0 mm². Vedonpoistin kaapeleille ø 6,5 – 14,5 mm.


