ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 5-N. UROS, VP, 5/PAKK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin halkaisija - 6.5...14.5 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677706387
Sähkönumero
1934767
Toimittajan tuotenumero
NAC51S.WX2
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin halkaisija:
6.5...14.5 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
5-napaiset ruuviliittimet vedonpoistimella pussitettuna 5kpl/pussi
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 8,6 - 14,5 mm.
Urosliittimen paino 25,1 g/kpl ja naarasliittimen paino 25,8 g/kpl. Pakattu 5 kpl/pussi ja 20 pussia/laatikko.
Napamerkinnät suluissa.