ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 5-NAP. UROS, VEDONP.ILMAN HAK.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin halkaisija - 6.5...14.5 mm
Lukitustapa - erillinen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677113390
Sähkönumero
1934780
Toimittajan tuotenumero
NAC51SH.W
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin halkaisija:
6.5...14.5 mm
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
61 mm
5-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella OEM-käyttöön
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 8,6 - 14,5 mm.
Urosliittimen paino 24,3 g/kpl ja naarasliittimen paino 24,9 g/kpl. Liittimen leveys 48 mm. Muut mitat kuten vastaavat versiot, joissa lukitushakaset liittimen sivuilla.
Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana. Napamerkinnät suluissa.


