ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 5N UROSRUUVILIITIN KAPEA VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntäkierteen koko - M3
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677113376
Sähkönumero
1934777
Toimittajan tuotenumero
NAC51H.W
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntäkierteen koko:
M3
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
18 mm
Leveys:
48 mm
Pituus:
32 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
5-napaiset kapeat ruuviliittimet ilman vedonpoistinta OEM-käyttöön
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm² johtimille.
Liittimen leveys 48 mm. Muut mitat kuten vastaavat versiot, joissa lukitushakaset liittimen sivuilla. Irrallinen lukitusosa NK3F.W toimitetaan urosliittimen mukana.