ENSTO - Pistoliitin ved.poistin 3+3 EnstoNet - 6-nap. naaras, vedonpoist. 3+3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 6
Kaapelin halkaisija - 6.5...10 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677723155
Sähkönumero
1935879
Toimittajan tuotenumero
NGCST6233
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
6
Kaapelin halkaisija:
6.5...10 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
22 mm
Leveys:
68 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
monivärinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
66 mm
6-napainen naarasruuviliitin vedonpoistimella
Käytetään NGJDM642:een liitettävän johtosetin naarasliittimenä. Sisältää NAC42H2.W ja NBC22H1.S -liittimet sekä vedonpoistimen. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 8,0 – 12,5 mm. Toimitetaan osina.



