ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 3n naaras 3x1,5mm² HF mus 6m

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 3n naaras 3x1,5mm² HF mus 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin viimeistely - muu

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677718380

Sähkönumero

1936547

Toimittajan tuotenumero

NAL130T15060B

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin viimeistely:

muu

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

9...9 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

avoin johdinpää

Pään 2 tyyppi:

naarasliitin

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

6000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Rungon väri:

musta

Kaapelityyppi:

S05Z1Z1-F

Napojen merkintä:

L, N, PE

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

70 °C

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

3n naaras 3x1,5mm2 HF mus 6,0m

Pistoliitinjohtosarja, halogeenivapaa, 3x1,5 mm², musta naarasliitin NAC32S.B / vapaa pää
Mustilla liittimillä varustettuja johtosarjoja suositellaan käytettäväksi varmistetussa sähkönsyöttöverkossa.