ENSTO - Pistoliitinjohtosarja HF EnstoNet - 5n naaras 5x1,5mm² HF 3m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677718281
Sähkönumero
1936591
Toimittajan tuotenumero
NAL150T15030
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
laitekaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
9...9 mm
Kuorinta-alue:
10 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
avoin johdinpää
Pään 2 tyyppi:
naarasliitin
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
3000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kaapelityyppi:
S05Z1Z1-F
Kuoritun osan pituus:
47 mm
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Pistoliitinjohtosarja, halogeenivapaa, 5x1,5 mm², valkoinen naarasliitin NAC52S.W / vapaa pää
Valkoisilla liittimillä varustettuja johtosarjoja suositellaan käytettäväksi valaistuksen, pistorasioiden tai muiden kojeiden sähkönsyöttöön.