ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 2-N NAARASRUUVIL VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Liitäntäkierteen koko - M3
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677109041
Sähkönumero
1934506
Toimittajan tuotenumero
NAC22.W
Tukkuerä
500
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Liitäntäkierteen koko:
M3
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
18 mm
Leveys:
29 mm
Pituus:
31 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
2-napaiset naarasruuviliittimet ilman vedonpoistinta
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75 – 4,0 mm².



