ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 2-N UROSRUUVIL VP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Kaapelin halkaisija - 5.5...11.5 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677109034
Sähkönumero
1934504
Toimittajan tuotenumero
NAC21S.W
Tukkuerä
200
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelin halkaisija:
5.5...11.5 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
51 mm
2-napaiset urosruuviliittimet vedonpoistimella
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm2 johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 6,2 - 11,5 mm.
Liittimissä NAC21SL.W ja NCC21SL.G vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 2,5 - 8,5 mm.



