ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 3-N UROSRUUVIL VP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin halkaisija - 5.5...12 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677109003
Sähkönumero
1934512
Toimittajan tuotenumero
NAC31S.W
Tukkuerä
200
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin halkaisija:
5.5...12 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
39 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
57 mm
3-napaiset urosruuviliittimet vedonpoistimella
Jäykille ja taipuisille johtimille. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta: 0,75 – 4,0 mm². Vedonpoistin kaapeleille 5,5 – 12,0 mm.



