ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 3-nap naarasjousiliitin val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 3-nap naarasjousiliitin val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677707681

Sähkönumero

1934515

Toimittajan tuotenumero

NAS32.W

Tukkuerä

200

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

39 mm

Leveys:

15 mm

Pituus:

42 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

jousiliitäntä

Sisäänrakennettu versio:

sisäänrakennettu/pistokeliitäntä

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.5...2.5 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

2

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Jousipistoliitin, 3-napainen, naaras, valkoinen, (1, PE, N)

3-napaiset naarasjousiliittimet ilman vedonpoistinta
Yksi- ja muutamalankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta-alat: pääliittimet 2 x 0,5 - 2,5 mm², lisäliittimet 1 x 0,5 - 1,0 mm².
Johtimien kuorintapituudet: pääliittimet: johdinpoikkipinta-alat: 0,5 - 1,5 mm²: kuorinta: 8 - 12 mm, johdinpoikkipinta-ala: 2,5 mm²: kuorinta: 9 - 12 mm, lisäliittimet: kuorinta 8 - 12 mm.
Paino 18,2 g/kpl. Napamerkinnät suluissa.