ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 4 mm2 KAAPELEILLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vedonpoisto
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677712265
Sähkönumero
1936149
Toimittajan tuotenumero
NS5M.W
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
vedonpoisto
Erillinen vedonpoistaja 4 mm2 liittimille. Vedonpoistin kaapeleille, joiden halkaisija 12 - 17,5 mm. Vedonpoistajaa voi käyttää sekä naaras- että urosliittimille. Paino 23 g.Tuotetta ei saa myydä eikä käyttää Saksassa.
Erillinen vedonpoistaja 4 mm² liittimille. Vedonpoistin kaapeleille, joiden halkaisija 12 - 17,5 mm. Vedonpoistajaa voi käyttää sekä naaras- että urosliittimille. Paino 23 g.Tuotetta ei saa myydä eikä käyttää Saksassa.
Erillinen vedonpoistaja 4 mm² liittimille. Vedonpoistin kaapeleille, joiden halkaisija 12 - 17,5 mm. Vedonpoistajaa voi käyttää sekä naaras- että urosliittimille. Paino 23 g.Tuotetta ei saa myydä eikä käyttää Saksassa.


