ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 4-nap naarasjousiliitin val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 4-nap naarasjousiliitin val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677114038

Sähkönumero

1934544

Toimittajan tuotenumero

NAS42.W

Tukkuerä

100

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

4

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

38 mm

Leveys:

14.5 mm

Pituus:

42 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

jousiliitäntä

Sisäänrakennettu versio:

sisäänrakennettu/pistokeliitäntä

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.5...2.5 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

2

Napojen merkintä:

2, N, PE, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

JOUSIPISTOLIITIN

4-napaiset naarasjousiliittimet ilman vedonpoistinta
Yksi- ja muutamalankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta-alat: pääliittimet 2 x 0,5 - 2,5 mm², lisäliittimet 1 x 0,5 - 1,0 mm².
Johtimien kuorintapituudet: pääliittimet: johdinpoikkipinta-alat: 0,5 - 1,5 mm²: kuorinta: 8 - 12 mm, johdinpoikkipinta-ala: 2,5 mm²: kuorinta: 9 - 12 mm, lisäliittimet: kuorinta 8 - 12 mm.
Paino 23,8 g/kpl. Napamerkinnät suluissa.