ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 4-nap urosjousiliitin val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 4
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677114021
Sähkönumero
1934543
Toimittajan tuotenumero
NAS41.W
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
4
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
49 mm
Leveys:
14.5 mm
Pituus:
43 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
sisäänrakennettu/pistokeliitäntä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
2, N, PE, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
4-napaiset urosjousiliittimet ilman vedonpoistinta
Yksi- ja muutamalankaisille johtimille.
Johtimien poikkipinta-alat: pääliittimet 2 x 0,5 - 2,5 mm2, lisäliittimet 1 x 0,5 -1,0 mm2.
Johtimien kuorintapituudet: pääliittimet: johdinpoikkipinta-alat: 0,5 mm2 - 1,5 mm2: kuorinta: 8 - 12 mm, johdinpoikkipinta-ala: 2,5 mm2: kuorinta: 9 - 12 mm, lisäliittimet: kuorinta 8 - 12 mm.
Napamerkinnät suluissa.


