ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 5-n 2x2-os pistor,vaihek,val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipan koko - muu
Pistokkeen kulma - suora
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677707629
Sähkönumero
1934202
Toimittajan tuotenumero
NAP500
Tukkuerä
10
Laipan koko:
muu
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Liitäntätapa:
muu
RAL-numero:
9016
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
Pistoliitäntäinen yläjakelupistorasia kiinnityslevyyn. Erittäin nopea asentaa ja siirtää paikasta toiseen. Levypistorasia voidaan varustaa valmiiksi kaapelihyllyyn sopivalla asennuslevyllä räätälöintipalvelussamme.


