ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 5-N NAARASRUUVILIITIN VP VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin halkaisija - 6.5...14.5 mm

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677112805

Sähkönumero

1934528

Toimittajan tuotenumero

NAC52S.W

Tukkuerä

100

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin halkaisija:

6.5...14.5 mm

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

59 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.75...4 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.75...4 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

60 mm

5-NAPAINEN NAARAS, VEDONP. VALK.

5-napaiset naarasruuviliittimet vedonpoistimella
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille.