ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 5-nap urosjousiliitin val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet - 5-nap urosjousiliitin val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677707704

Sähkönumero

1934523

Toimittajan tuotenumero

NAS51.W

Tukkuerä

100

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

15 mm

Leveys:

59 mm

Pituus:

43 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

jousiliitäntä

Sisäänrakennettu versio:

sisäänrakennettu/pistokeliitäntä

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.5...2.5 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

2

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Jousipistoliitin, 5-napainen, uros, valkoinen, (1, 2, PE, N, 3)

5-napaiset urosjousiliittimet ilman vedonpoistinta
Yksi- ja muutamalankaisille johtimille.
Johtimien poikkipinta-alat: pääliittimet 2 x 0,5 - 2,5 mm2, lisäliittimet 1 x 0,5 - 1,0 mm2.
Johtimien kuorintapituudet: pääliittimet: johdinpoikkipinta-alat: 0,5 mm2 - 1,5 mm2: kuorinta: 8-12 mm, johdinpoikkipinta-ala: 2,5 mm2: kuorinta: 9 - 12 mm, lisäliittimet: kuorinta 8 - 12 mm.
Napamerkinnät suluissa.