ENSTO - Pistoliitintarvike EnstoNet XL - Laippakiinnike pistoliitt.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EnstoNet XL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677688355
Sähkönumero
1935104
Toimittajan tuotenumero
XLK.G
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Laippakiinnike pistoliittimille
Laippakiinnityssovite soveltuu kaikkiin EnstoNet XL -pistoliittimiin. Laippakiinnityssovite voidaan asentaa vakiomuotoiseen, halkaisijaltaan 50 mm:seen aukkoon lisätarvikkeena saatavan vastamutterin avulla. Muotoiltu aukko voidaan myös laserleikata tai meistää, jonka jälkeen laippakiinnityssovite voidaan napsauttaa paikalleen. Tällöin vastamutteria ei tarvita. Laippakiinnityssovittimen pohjassa on kiinnityskorva mahdollista lisätukea varten.
Laippakiinnityssovite soveltuu kaikkiin EnstoNet XL -pistoliittimiin. Laippakiinnityssovite voidaan asentaa vakiomuotoiseen, halkaisijaltaan 50 mm:seen aukkoon lisätarvikkeena saatavan vastamutterin avulla. Muotoiltu aukko voidaan myös laserleikata tai meistää, jonka jälkeen laippakiinnityssovite voidaan napsauttaa paikalleen. Tällöin vastamutteria ei tarvita. Laippakiinnityssovittimen pohjassa on kiinnityskorva mahdollista lisätukea varten.