ENSTO - Pistorasia Ensto Intro - 2-os. keskiölevyllä, punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100348328
Sähkönumero
2513516
Toimittajan tuotenumero
LS5020NKIURT2FI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
93 mm
Laitteen syvyys:
46 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Merkinantolampulla:
ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Parannettu kosketussuojaus:
ei
RAL-numero (vastaava):
3011
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
muu
Läpivientien määrä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Kaksiosainen keskiölevyllinen schuko-pistorasia 16AX/250V. Jousiliittimet max. 2x2,5 mm²:n johtimille. Tuotteet asennettavissa Ensto Intron 100 mm peitelevysarjaan.


