ENSTO - Pistorasia Ensto Intro - 3E/16A/250V/IP21 UKR 0X mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - musta
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677342356
Sähkönumero
2513504
Toimittajan tuotenumero
LS2511-3NKISWFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
euroliitin, naaras (CEE 7/16)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
6
Merkinantolampulla:
ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9005
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
muu
Läpivientien määrä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Kolmiosainen Europistorasia 16/2,5A/250V. Ruuviliittimet max. 2,5 mm²:n johtimille. Musta.