ENSTO - Pohjalevy - BOP20 Pohjal. 195X1X3000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 200 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327523

Sähkönumero

1440470

Toimittajan tuotenumero

SYS-BOP20

Tukkuerä

30

Tikashyllyn leveys:

200 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Pohjapelti BOP20 195X1X3000 Al BOP Al pohjapelti NH0-5 sarjaan
Alumiininen pohjapelti Systemal Presto NH0-5 sarjaan, pituus 3 m