ENSTO - Pohjalevy - BOP30 Pohjal. 295X1X3000 Al


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327530
Sähkönumero
1440471
Toimittajan tuotenumero
SYS-BOP30
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Pohjapelti BOP30 295X1X3000 Al BOP Al pohjapelti NH0-5 sarjaan
Alumiininen pohjapelti Systemal Presto NH0-5 sarjaan, pituus 3 m
Alumiininen pohjapelti Systemal Presto NH0-5 sarjaan, pituus 3 m