ENSTO - Pohjalevy - CPB460 Pohjal. 639x110x2000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 600 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327226

Sähkönumero

1440430

Toimittajan tuotenumero

SYS-CPB460

Tukkuerä

40

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

alumiini

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

CPB Al pohjapelti 4-sarjaan
Alumiininen pohjapelti NH4-sarjaan, pituus 2m