ENSTO - Pohjalevy - CPB530 Pohjal. 341x155x2000 Al

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269327349

Sähkönumero

1440442

Toimittajan tuotenumero

SYS-CPB530

Tukkuerä

40

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

alumiini

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

CPB Al pohjapelti 5-sarjaan
Alumiininen ulkopuolinen pohjapelti NH5-sarjaan, pituus 2m