ENSTO - Pohjalevy - CPB550 Pohjal. 541x155x2000 Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327431
Sähkönumero
1440451
Toimittajan tuotenumero
SYS-CPB550
Tukkuerä
40
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
CPB Al pohjapelti 5-sarjaan
Alumiininen ulkopuolinen pohjapelti NH5-sarjaan, pituus 2m
Alumiininen ulkopuolinen pohjapelti NH5-sarjaan, pituus 2m



