ENSTO - Pollarivalaisin Käpy - AT101ALAP 100W E27 antprons

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valaisimen tehokkuus - 0 lm/W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Pylvässovitteen halkaisija - 50...50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584042554

Sähkönumero

4503306

Toimittajan tuotenumero

AT101ALAP

Tukkuerä

4

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valaisimen tehokkuus:

0 lm/W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

50...50 mm

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

pronssi

Lampunpidin:

E27

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...30 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Käpy Pihapiirivalaisin AT101ALAP, E27-kanta max 100W, Optiikka: Häikäisysuoja, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP23, Ketjutettava 3x2,5mm

Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpy-valaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen.