ENSTO - Pollarivalaisin Käpy - AT101ALM 100W E27 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 150000 h
Valaisimen tehokkuus - 0 lm/W
Pylvässovitteen halkaisija - 50...50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418584042585
Sähkönumero
4503309
Toimittajan tuotenumero
AT101ALM
Tukkuerä
4
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
150000 h
Valaisimen tehokkuus:
0 lm/W
Pylvässovitteen halkaisija:
50...50 mm
Suojausluokka:
I
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
pronssi
Lampunpidin:
E27
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
muu
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...30 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpy-valaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen.




