ENSTO - Putoamissuoja 300mm - PEE6

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Putoamissuoja 300mm - PEE6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - peitelevy

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Materiaali - muovi

  • Syvyys - 2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677172540

Sähkönumero

3446864

Toimittajan tuotenumero

PEE6

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

peitelevy

Leveys:

250 mm

Korkeus:

80 mm

Materiaali:

muovi

Syvyys:

2 mm

Asennustapa:

kanta

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

300 mm sivulle, polypropeeni

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike