ENSTO - Putoamissuoja 400mm - PEE7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - peitelevy
Leveys - 360 mm
Korkeus - 80 mm
Materiaali - muovi
Syvyys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo P
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677172557
Sähkönumero
3446865
Toimittajan tuotenumero
PEE7
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
peitelevy
Leveys:
360 mm
Korkeus:
80 mm
Materiaali:
muovi
Syvyys:
2 mm
Asennustapa:
kanta
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
400 mm sivulle, polypropeeni
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike. Putoamissuoja
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike. Putoamissuoja