ENSTO - Pylväsasennuspakkaus 2 kiskoa - PMB,200mm kotelolle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Korkeus - 35 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100131753
Sähkönumero
3441588
Toimittajan tuotenumero
PMB2020
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Korkeus:
35 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
140 mm
Väri:
sinkki
Tolppakiinnike, 200 mm leveälle kotelolle
Ensto Cubo koteloiden lisätarvike. Soveltuu 200 mm leveään koteloon.
Tolppakiinnike on suunniteltu kiinnittämään turvallisesti tolppaan sekä Ensto Cubo -metalli- että -muovikotelot. Tämä tolppakiinnike sisältää asennuslevyn kiinnityskiskolla, letkusiteellä sekä tarvittavilla ruuveilla. Tolpan halkaisija voi vaihdella 40 ja 140 mm välillä.
Ensto Cubo koteloiden lisätarvike. Soveltuu 200 mm leveään koteloon.
Tolppakiinnike on suunniteltu kiinnittämään turvallisesti tolppaan sekä Ensto Cubo -metalli- että -muovikotelot. Tämä tolppakiinnike sisältää asennuslevyn kiinnityskiskolla, letkusiteellä sekä tarvittavilla ruuveilla. Tolpan halkaisija voi vaihdella 40 ja 140 mm välillä.