ENSTO - Pylväsasennuspakkaus 2 kiskoa - PMB40,400mm kotelolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 35 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ENSTO Cubo E
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100209100
Sähkönumero
3441591
Toimittajan tuotenumero
PMB40
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
35 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
140 mm
Väri:
sinkki
Tolppakiinnike, 400 mm leveälle kotelolle
Ensto Cubo koteloiden lisätarvike. Soveltuu 400 mm leveään koteloon.
Tolppakiinnike on suunniteltu kiinnittämään turvallisesti tolppaan sekä Ensto Cubo -metalli- että -muovikotelot. Tämä tolppakiinnike sisältää kiinnityskiskot, letkusiteet sekä tarvittavat ruuvit. Tolpan halkaisija voi vaihdella 40 ja 140 mm välillä.
Ensto Cubo koteloiden lisätarvike. Soveltuu 400 mm leveään koteloon.
Tolppakiinnike on suunniteltu kiinnittämään turvallisesti tolppaan sekä Ensto Cubo -metalli- että -muovikotelot. Tämä tolppakiinnike sisältää kiinnityskiskot, letkusiteet sekä tarvittavat ruuvit. Tolpan halkaisija voi vaihdella 40 ja 140 mm välillä.



