ENSTO - Pylväsvalaisin - Camillo Häikäisysuoja 120° HH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys - 208 mm
Korkeus/syvyys - 309 mm
Pituus - 117 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100435226
Sähkönumero
4503360
Toimittajan tuotenumero
AVL956
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
208 mm
Korkeus/syvyys:
309 mm
Pituus:
117 mm
Camillo Häikäisysuoja 120° Helmenharmaa